{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 1 000 cNm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Précision de mesure du couple | ±4 % | |
Interface | Port USB | |
Logement pour embouts | F 6,3 | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Série | TORSIOTRONIC | |
Longueur totale L | 317 mm | |
Plage de couples | 1 Nm - 10 Nm | |
Plage de couples | 100 cNm - 1 000 cNm | |
Résolution | 1 cNm | |
Poids | 684 g | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique; visuel | |
Principe de déclenchement | Accouplement à friction mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | électronique | |
Possibilité de journalisation des données | oui | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | avec affichage; à déclenchement; Signal sonore | |
Lecture commutable | Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 3,6 V | |
Capacité de la batterie | 2,6 Ah | |
Batterie interchangeable | oui | |
Type de produit | Tournevis dynamométriques |
Référence article | 659005 1000 | |
EAN / GTIN | 4018754299386 | |
Réf. fabricant | 96510700 |