Appareil de contrôle de couple minimum 6 cNm

Réf.: 658800 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±3
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Couple maximal 6 cNm
    Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
    Précision de mesure du couple ±3 %
    Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
    Série SGK
    Longueur totale L 106 mm
    Plage de couples 0,5 cNm - 6 cNm
    Plage de couples 5 mNm - 60 mNm
    Graduation 1 trait = 1 mNm
    Capacité du mandrin 1 mm - 6,5 mm
    43 mm
    Poids 290 g
    Affichage analogique
    Signalisation de déclenchement visuel
    Type de raccordement Mandrin de serrage 3 mors
    Métrologie mécanique
    Possibilité de journalisation des données non
    Réglage de la valeur de déclenchement Index mobile
    Feedback avec affichage
    Lecture commutable Nm
    Procédé de mesure Couple
    Réglage de la valeur de déclenchement non réglable
    Norme DIN EN ISO 6789
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 658800 6
    EAN / GTIN 4582126965396
    Réf. fabricant N600 SGK I

    Description

    Exécution:

    Appareil de mesure précis pour couples de serrage minimums. Echelle très lisible avec index mobile sur le dessus et graduation supplémentaire sur le côté du boîtier. Avec mandrin de serrage 3 mors en acier.

    Utilisation:

    Pour la mesure de couples de serrage minimum (résistances à la torsion ou au frottement) ou pour un serrage de vis contrôlé.

    Norme:

    Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

    Remarque(s):

    La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.