Appareil de contrôle de couple minimum 150 cNm

Réf.: 658800 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 78.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±3
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Couple maximal 150 cNm
    Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
    Précision de mesure du couple ±3 %
    Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
    Série SGK
    Longueur totale L 132 mm
    Plage de couples 10 cNm - 150 cNm
    Plage de couples 100 mNm - 1 500 mNm
    Graduation 1 trait = 2 cNm
    Capacité du mandrin 1 mm - 8,5 mm
    63 mm
    Poids 600 g
    Affichage analogique
    Signalisation de déclenchement visuel
    Type de raccordement Mandrin de serrage 3 mors
    Métrologie mécanique
    Possibilité de journalisation des données non
    Réglage de la valeur de déclenchement Index mobile
    Feedback avec affichage
    Lecture commutable Nm
    Procédé de mesure Couple
    Réglage de la valeur de déclenchement non réglable
    Norme DIN EN ISO 6789
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 658800 150
    EAN / GTIN 4582126965471
    Réf. fabricant N15 SGK II

    Description

    Exécution:

    Appareil de mesure précis pour couples de serrage minimums. Echelle très lisible avec index mobile sur le dessus et graduation supplémentaire sur le côté du boîtier. Avec mandrin de serrage 3 mors en acier.

    Utilisation:

    Pour la mesure de couples de serrage minimum (résistances à la torsion ou au frottement) ou pour un serrage de vis contrôlé.

    Norme:

    Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

    Remarque(s):

    La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.