Embout porte-outils 1

Réf.: 657930 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Outil interchangeable: Embout

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Outil interchangeable Embout
    Largeur b 16 mm
    Hauteur h 12,5 mm
    Série 736
    Mesure étalon S 17,5 mm
    Emmanchement 9×12 mm
    Porte-embout 5/16 pouce
    Matériau Acier au chrome
    Outil avec fonction de cliquet non
    Correction de la mesure étalon nécessaire non
    Type de produit Embout porte-outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 657930 1
    EAN / GTIN 4018754103911
    Réf. fabricant 58261010

    Description

    Exécution:

    Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.

    Utilisation:

    Pour embouts avec queue 6 pans suivant DIN ISO 1173 C 8 (5/16 pouce).

    Matière(s):

    Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

    Données d'utilisation:

    Légende du schéma et de la formule:

    L1 = longueur de levier sans embout
    l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
    L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
    L4 = mesure étalon de l’embout
    L = longueur totale de l’outil
    T1 = couple à régler
    T2 = couple prescrit

    Adapté(s) pour:

    Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

    Remarque(s):

    Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l’outil de réglage (voir certificat d’étalonnage/manuel d’instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!
    La résistance des embouts (clé mixte) est limitée en fonction de l’ouverture de clé et peut être inférieure à la capacité de la clé dynamométrique.