{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Longueur l | 81 mm | |
Largeur b | 40 mm | |
Hauteur h | 14,3 mm | |
Ouverture | 16 mm | |
Mesure étalon S | 36 mm | |
Emmanchement | 14×18 mm | |
Cliquet réversible | oui | |
Outil avec fonction de cliquet | oui | |
Type de produit | Embout à cliquet |
Référence article | 657925 2-16 | |
EAN / GTIN | 4000896179923 | |
Réf. fabricant | 6606D-16 | |
Manufacturer | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |