Embout à cliquet à tuyauter, Ouverture: 11mm

Réf.: 657920 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Apertura (mm) Prix unitaire TTC
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Materiale sostituibile Testa a innesto
Larghezza b 33 mm
Altezza h 11 mm
Apertura 11 mm
Interasse S 17,5 mm
Attacco 9×12 mm
Funzione cricchetto oui
Tipo di prodotto Testa a innesto a chiave poligonale chiusa e cricchetto reversibile

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657920 11
EAN / GTIN 4035894038798
Réf. fabricant 80198/2373-3

Description

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.
Patentiertes Spezialwerkzeug für die Verschraubung von Rohrleitungen und anderen Überwurfmuttern.
Mit Anschlag für Schraubenköpfe; verhindert Abrutschen.

Vorteil:

Die Ratschenfunktion bietet eine enorme Zeitersparnis und Arbeitserleichterung gegenüber herkömmlichen offenen Ringwerkzeugen.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

Hinweis:

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!