Embout polygonal, Type-Ouverture: 2-36mm

Réf.: 657892 2-36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type-Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Outil interchangeable: Embout

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Outil interchangeable Embout
Largeur b 53 mm
Hauteur h 19 mm
Ouverture 36 mm
Mesure étalon S 31 mm
Emmanchement 14×18 mm
Outil avec fonction de cliquet non
Type de produit Embout polygonal

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657892 2-36
EAN / GTIN 4062406278304
Réf. fabricant 657892 2-36

Description

Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l’outil de réglage (voir certificat d’étalonnage/manuel d’instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!