{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | Safe-Torque A 2 Set 1 | |
Couple maximal | 12 cNm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±10 % | |
Logement pour embouts | D 6,3; F 6,3 | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Série | Safe-Torque | |
Longueur totale L | 244 mm | |
Plage de couples | 2 Nm - 12 Nm | |
Plage de couples | 2 lbfft - 9 lbfft | |
Graduation 1 trait = | 0,1 Nm | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Accouplement à friction mécanique | |
Type de raccordement | Porte-embouts 1/4 pouce | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm; lbfft | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX®; Tournevis pour Phillips; Clé à douilles 6 pans; Tournevis pour vis TORX® | |
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans | 5,5-13 mm | |
Type de produit | Tournevis dynamométriques |
Référence article | 657776 12 | |
EAN / GTIN | 4013288223043 | |
Réf. fabricant | 05075832001 |