{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 10 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±6 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 185 mm | |
Plage de couples | 2 Nm - 10 Nm | |
Poids | 190 g | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Signalisation de déclenchement | visuel; acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Accouplement à friction mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm; lbfin | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 134 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657766 10 | |
EAN / GTIN | 4045197891648 | |
Réf. fabricant | 657766 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé dynamométrique “Slipper” sans vernier, Couple maximal: 10Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 370.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 380.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | Nm; lbfin | Nm |
Signalisation de déclenchement | visuel; acoustique; haptique | visuel; acoustique; haptique |
Précision de mesure du couple | ±6 % | ±6 % |
Métrologie | mécanique | mécanique |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | Carré d'entraînement (cliquet) |
Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | réglable |
Type de produit | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique |