{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 1 000 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±4 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 1 449 mm | |
Plage de couples | 300 Nm - 1 000 Nm | |
Plage de couples | 200 lbfft - 750 lbfft | |
Graduation 1 trait = | 20 Nm | |
Poids | 7 900 g | |
Carré d'entraînement | 1 pouce | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à 20° mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Fonction Knick | oui | |
Index mobile | non | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm; lbfft | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657755 1000-1 |