{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Largeur b | 40 mm | |
Hauteur h | 14,3 mm | |
Capacité de charge max. | 320 Nm | |
Mesure étalon S | 36 mm | |
Nombre de dents | 40 | |
Emmanchement | 14×18 mm | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Type de produit | Cliquets |
Référence article | 657640 2-1/2 | |
EAN / GTIN | 4000896179701 | |
Réf. fabricant | 6604-1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Cliquet emboîtable compact avec commutateur intégré, Type-Carré d'entraînement: 2-1/2pouce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 134.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 100.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 71.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Largeur b | 40 mm | 39 mm | 43 mm |
Capacité de charge max. | 320 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Hauteur h | 14,3 mm | 20,5 mm | 29 mm |
Mesure étalon S | 36 mm | 34 mm | 25 mm |
Outil interchangeable | Embout | Embout | Embout |
Type de produit | Cliquets | Cliquets | Cliquets |