Outil emboîtable à fourche 19 mm

Réf.: 657323 19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur b 29 mm
Hauteur h 5 mm
Ouverture 19 mm
Mesure étalon S 25 mm
Emmanchement ⌀ 6 mm
Type de produit Embout a fourche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657323 19
EAN / GTIN 4580135821801
Réf. fabricant SH6DX19

Description

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clé dynamométrique: 657320 réf. 2 et 5