Cliquets adaptables réversibles 1/4 pouce

Réf.: 657322 1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré d'entraînement (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Largeur b 15 mm
Hauteur h 8 mm
Série QH
Mesure étalon S 25 mm
Nombre de dents 48
Emmanchement ⌀ 6 mm
Cliquet réversible oui
Cliquet avec éjecteur non
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657322 1/4
EAN / GTIN 4580135821665
Réf. fabricant QH6D

Description

Exécution:

Cliquet adaptable réversible à 48 dents et angle de reprise de 7,5°.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clé dynamométrique: 657320 réf. 2 et 5