{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 1 000 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±4 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 1 330 mm | |
Plage de couples | 200 Nm - 1 000 Nm | |
Graduation 1 trait = | 5 Nm | |
Poids | 5 700 g | |
Carré d'entraînement | 3/4 pouce | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm; lbfft | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 1 175 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 657272 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197892041 | |
Réf. fabricant | 657272 1000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé dynamométrique avec cliquet 1000 Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 963.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 1,495.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | acoustique; haptique |
Poids | 5 700 g | 10 000 g |
Couple maximal | 1 000 Nm | 1 000 Nm |
Graduation 1 trait = | 5 Nm | 5 Nm |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | Déclenchement à course courte mécanique |
Feedback | à déclenchement | à déclenchement |
Type de produit | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique |