{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 400 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±2 % | |
Outil interchangeable | Embout | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 718 mm | |
Plage de couples | 100 Nm - 400 Nm | |
Graduation 1 trait = | 2,5 Nm | |
Poids | 2 730 g | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 44 mm | |
Emmanchement pour embout | 14×18 mm | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 649 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 693 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 656510 400 | |
EAN / GTIN | 4000896026197 | |
Réf. fabricant | 6294-1CT |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé dynamométrique de base sans embout 400 Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 847.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 584.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Emmanchement pour embout | 14×18 mm | 14×18 mm |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | acoustique; haptique |
Possibilité de journalisation des données | non | non |
Graduation 1 trait = | 2,5 Nm | 2,5 Nm |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | Déclenchement à course courte mécanique |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | avec vernier de réglage |
Feedback | à déclenchement | à déclenchement |