{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee type B 12 V | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±2 %; ±3 % | |
Connexion à l'application | OneKey | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 592 mm | |
Plage de couples | 13,6 Nm - 135,6 Nm | |
Plage de couples | 10 lbfft - 100 lbfft | |
Plage de couples | 120 lbfin - 1 200 lbfin | |
Résolution | 0,1 Nm | |
Poids | 2 500 g | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique; haptique | |
Principe de déclenchement | Moteur vibrant | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 2 Ah | |
Tension nominale | 12 V | |
Type de moteur | Fuel™ | |
Vitesse de rotation à vide | 0 min-1 - 100 min-1 | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | électronique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | Signal sonore; à déclenchement; avec affichage | |
Lecture commutable | Nm; lbfin; lbfft; kgfcm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 655305 136 | |
EAN / GTIN | 4058546229122 | |
Réf. fabricant | 4933464967 |