Clé dynamométrique / à angle de rotation électronique, avec écran intégré E-Torc Q 300 Nm

Réf.: 655002 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 114.50 /pcs.
  • CHF 204.50 /pcs.
  • CHF 247.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±1
  • Précision de mesure de l'angle de rotation: ±1
  • Outil interchangeable: Embout
  • Interface: Port USB

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 300 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±1 %
Précision de mesure de l'angle de rotation ±1 %
Outil interchangeable Embout
Interface Port USB
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Série E-torc
Longueur totale L 760 mm
Plage de couples 30 Nm - 300 Nm
Résolution 0,1 Nm
Poids 2 300 g
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] 25 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Emmanchement pour embout 14×18 mm
Affichage numérique
Signalisation de déclenchement visuel; acoustique; haptique
Principe de déclenchement Moteur vibrant
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de raccordement pour embouts (attachements rectangulaires)
Métrologie électronique
Possibilité de journalisation des données oui
Réglage de la valeur de déclenchement numérique, réglable
Feedback avec affichage
Lecture commutable Nm; lbfft
Procédé de mesure Couple; Angle de rotation; Limite d'élasticité; Couple continu
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme Norme usine
Longueur de levier sans embout [l1] 697 mm
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 722 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 655002 300
EAN / GTIN 4002805935613
Réf. fabricant 2958783

Description

Exécution:

L’E-Torc Q / QR est une puissante clé de mesure électronique du couple / de l’angle de rotation, intégrant une technique de capteurs ultra-moderne et un écran TFT de 4,3 pouces. Commande au choix via la fonction tactile ou les touches matérielles. Représentation en courbe et analyse possibles directement sur l’instrument de mesure. Possibilité de jeux de paramètres avec données d’image.
Echange de données via Wi-Fi (2,4 et 5 GHz) ou le port mini-USB entre la clé dynamométrique et le logiciel de commande fixe sur PC (à partir de Windows® 7).
Transmission de signal visuelle (via des barres de progression virtuelles), sonore (via un bip) et sensorielle (à l’aide de vibrations). Compteur de charges et date du dernier étalonnage visibles via le menu.
Unités de mesure: Nm, lbfft.
Batterie avec système à changement rapide.

Fonctionnement:

  • Contrôle du couple
  • Contrôle du couple / angle de rotation
  • Contrôle des limites d'élasticité: Calcul de la limite d'élasticité des vis sur la base du quotient différentiel.
  • Couple continu: Tous les procédés suivant VDI/VDE 2645 feuille 3.
  • Desserrage / serrage: Calcul du couple d'un vissage, par ex. après mise en charge.

Utilisation:

Comme clé de qualité et analyse. En R&D, l’E-Torc Q / QR permet d’économiser de nombreux essais coûteux. Les essais de vissage pour déterminer les spécifications de serrage peuvent être directement effectués sur la pièce et documentés.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Livraison:

Avec cliquet emboîtable réversible, câble de charge, câble de données, mémoire de 4 Go, clé USB avec documentation, mode d'emploi et logiciel d'analyse et de commande.
En Quadrobox avec rembourrage en mousse.

Remarque(s):

Respecter les exigences propres à chaque pays!
Accessoires disponibles sur demande.