Capteur de couple pour TTS-2000 1355 Nm

Réf.: 654910 1355
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±1
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 1 355 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±1 %
Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
Plage de couples 135 Nm - 1 355 Nm
Longueur 178 mm
Diamètre 64 mm
Longueur câble 1,2 m
Poids 3,2 kg
Carré d'entraînement 1 pouce
Carré de sortie 1 pouce
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 654910 1355
EAN / GTIN 856986007065
Réf. fabricant IL-1000F-G2

Description

Exécution:

La puce SMART intégrée, qui enregistre les capteurs déjà identifiés, garantit la possibilité d'échange entre tous les composants du système. Les capteurs de couple résistent à une contrainte maximum de 150 % de la valeur nominale. Une fois 110 % de la valeur nominale atteinte, le capteur émet un signal d'avertissement acoustique, tandis qu'un signal optique apparaît sur l'écran de l'afficheur. Les capteurs de couple sont équipés d'un câble durable anti-torsion pouvant être remplacé sans problème.

Norme:

Carrés suivant DIN 3120 / ISO1174-1.