Appareil de contrôle d'angle de rotation pour clés dynamométriques “SmartCheck Angle”, Plage de mesure max.: 720degré

Réf.: 654660 720
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure max. (degré) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure de l'angle de rotation: ±0,05
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Interface: Port USB

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure de l'angle de rotation ±0,05 degré
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Interface Port USB
Série SmartCheck
Plage de mesure 0 degré - 720 degré
Longueur L 452 mm; 752 mm
Largeur b 263 mm
Hauteur h1 187 mm
Hauteur h2 327 mm
Poids 7,8 kg
Emmanchement carré 1/2 pouce
Mémoire des valeurs mesurées oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 654660 720
EAN / GTIN 4018754323005
Réf. fabricant 96521400

Description

Exécution:

Appareil de contrôle d’angle de rotation variable et flexible grâce aux supports interchangeables pour clés à angle de rotation jusqu’à 400 Nm. Ecran, support d’écran et corps de base pivotants à 180°. L’écran et le clavier sensitif sont étanches aux projections d’eau et le boîtier est constitué de plastique résistant aux chocs. Le bras pivotant peut être fixé pour le transport. Mesures angulaires jusqu’à 720° avec indication de la valeur de consigne et évaluation des résultats de mesure directement sur l’appareil. Port USB pour la documentation des valeurs de contrôle. En outre, une interface bidirectionnelle permet de paramétrer de nouvelles valeurs de contrôle et d’utiliser ses propres systèmes de commande. Jusqu’à 2000 valeurs de contrôle avec horodatage peuvent être enregistrées dans l’appareil. Logiciel de documentation en option téléchargeable gratuitement.
Modes de fonctionnement: affichage en ligne (Track), affichage de la valeur maximale (Peak-Hold).

Avantage(s):

Appareil de contrôle d'angle de rotation variable et compact. Fonctionne sur piles ou secteur.

Utilisation:

Contrôle du respect de la tolérance spécifiée sur les clés à angle de rotation.

Livraison:

Avec bloc d'alimentation USB, réducteurs vers 1/4 pouce et 3/8 pouce, dans un coffret robuste en plastique.