{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 25 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±1 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Plage de mesure | 1 Nm - 25 Nm | |
Largeur afficheur | 175 mm | |
Hauteur afficheur | 64 mm | |
Profondeur afficheur | 72 mm | |
Poids | 2,6 kg | |
Adaptateur carré | 1/4 pouce; 3/8 pouce | |
Emmanchement hexagonal | 1/4 pouce | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur |
Référence article | 654470 25 | |
Réf. fabricant | 43255 |