{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 350 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±1 % | |
Interface | Interface USB | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Résolution | 0,1 Nm | |
Plage de mesure | 20 Nm - 350 Nm | |
Largeur afficheur | 146 mm | |
Hauteur afficheur | 86 mm | |
Profondeur afficheur | 161 mm | |
Poids | 3 kg | |
Emmanchement carré | 1/2 pouce | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Appareil de contrôle de couple | |
Indice de protection IP | IP 40 |
Référence article | 654413 350 | |
EAN / GTIN | 4067263152446 | |
Réf. fabricant | 654413 350 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Appareil électronique de contrôle du couple, Couple maximal: 350Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 1,080.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 1,080.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 1,080.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 1,080.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur afficheur | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite et à gauche |
Couple maximal | 350 Nm | 1 000 Nm | 12 Nm | 50 Nm |
Plage de mesure | 20 Nm - 350 Nm | 100 Nm - 1 000 Nm | 1 Nm - 12 Nm | 5 Nm - 50 Nm |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant |
Interface | Interface USB | Interface USB | Interface USB | Interface USB |
Emmanchement carré | 1/2 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce |