Logiciel de mesure et d'analyse advanced

Réf.: 654387
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 654387
EAN / GTIN 2050001941787
Réf. fabricant 01-01-00143-01

Description

Exécution:

  • Possibilité de représentation graphique du cycle Couple/temps, de l'angle de rotation, du cycle Force/temps ou Force/course.
  • Identification automatique des capteurs au branchement.
  • Représentation en courbe avec jusqu’à 2000 valeurs mesurées par seconde.
  • Résolution de l’affichage: 5 chiffres + décimale.
  • Prise en charge de différentes unités physiques.
  • 2 fenêtres de surveillance de limite avec possibilité de déclenchement interne ou externe.
  • 2. seuil de déclenchement avec surveillance de la fenêtre d’angle.
  • Filtre passe-bas réglable (10 Hz à 500 Hz).
  • Chargement d'un graphique de référence.
  • Exportation Excel de 1 à 20 graphiques.
  • Exportation Excel de la liste des résultats de mesure avec analyse statistique (étude des capacités des machines et des processus).
  • Protection par mot de passe pour les réglages de programme et de paramètre.
  • Systèmes d’exploitation pris en charge: Windows 10, Windows 11.

Logiciel de mesure, de visualisation et d’analyse n-quirer TT V3 advanced avec les fonctions supplémentaires suivantes:
  • Fonction curseur avec affichage de valeurs individuelles.
  • 2e fenêtre de valeurs mesurées librement configurable.
  • Prise en charge d’un lecteur de codes à barres pour les mesures récurrentes, avec chargement automatique de la configuration de capteur appropriée.
  • Représentation graphique superposée de la vitesse.
  • Représentation graphique superposée de la puissance mécanique.
  • Représentation graphique synchrone de la courbe de mesure d’un deuxième capteur connecté via un port ng-Link, à partir du programme n-gineric.
  • Affichage des résultats de mesure au format QS-STAT.
  • Possibilité d’enregistrement des résultats de mesure dans des bases de données MySQL ou Microsoft SQL.

Utilisation:

Logiciel de mesure, de visualisation et d'analyse n-quirer TT V3 pour tablette PC, ordinateur portable, netbook et PC, pour utilisation avec tous les capteurs de couple et de force intelligents de la gamme n-gineric.

Adapté(s) pour:

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier