Exécution:
- Possibilité de représentation graphique du cycle Couple/temps, de l'angle de rotation, du cycle Force/temps ou Force/course.
- Identification automatique des capteurs au branchement.
- Représentation en courbe avec jusqu’à 2000 valeurs mesurées par seconde.
- Résolution de l’affichage: 5 chiffres + décimale.
- Prise en charge de différentes unités physiques.
- 2 fenêtres de surveillance de limite avec possibilité de déclenchement interne ou externe.
- 2e seuil de déclenchement avec surveillance de la fenêtre d’angle.
- Filtre passe-bas réglable (10 Hz à 500 Hz).
- Chargement d'un graphique de référence.
- Exportation Excel de 1 à 20 graphiques.
- Exportation Excel de la liste des résultats de mesure avec analyse statistique (étude des capacités des machines et des processus).
- Protection par mot de passe pour les réglages de programme et de paramètre.
- Systèmes d’exploitation pris en charge: Windows 10, Windows 11.
Utilisation:
Logiciel de mesure, de visualisation et d'analyse n-quirer TT V3 pour tablette PC, ordinateur portable, netbook et PC, pour utilisation avec tous les capteurs de couple et de force intelligents de la gamme n-gineric.
Adapté(s) pour: