{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 2 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±0,2 % | |
Précision de mesure de l'angle de rotation | ±0,5 degré | |
Interface | Interface Digimatic | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d'étalonnage du fabricant | |
Plage de mesure | 0,2 Nm - 2 Nm | |
Résolution angulaire | 0,1 degré | |
Six-pans d'entraînement | 1/4 pouce | |
Six-pans de sortie | 1/4 pouce |
Référence article | 654379 2 | |
EAN / GTIN | 2050001941534 | |
Réf. fabricant | NG-ETTR200-XU |