Capteur de mesure «FMT», Couple maximal: 400Nm

Réf.: 654350 400
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 171.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±0,5
  • Certificat d'étalonnage: Déclaration de conformité fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 400 Nm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±0,5 %
Certificat d'étalonnage Déclaration de conformité fabricant
Plage de mesure 20 Nm - 400 Nm
Emmanchement carré 1/2 pouce; 3/4 pouce
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 654350 400
EAN / GTIN 5060922233073
Réf. fabricant 50675.LOG

Description

Exécution:

  • Capteur statique avec câble (2 m) pour connexion directe à 654300 ou 654340 (reconnaissance automatique des données d'étalonnage).
  • Fixation directe sur la table de travail à l'aide de 3 vis (non fournies).

Livraison:

Avec certificat d'étalonnage à droite UKAS.
Jusqu'à la réf. 150 comprise, avec simulateur de vissage pour le contrôle des tournevis électriques et pneumatiques. Dans une valise robuste en plastique.

Remarque(s):

Ne convient pas pour les clés à chocs!