Testeur électronique de clés dynamométriques «TTT»

Réf.: 654340
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
  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Interface: Interface RS232C
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±0,5 %
Interface Interface RS232C
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Largeur afficheur 200 mm
Hauteur afficheur 150 mm
Profondeur afficheur 180 mm
Poids 1 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 654340
EAN / GTIN 5060922231284
Réf. fabricant 43228

Description

Exécution:

  • Boîtier en polyuréthane solide pour fixation sur une table ou au mur.
  • Grand affichage LCD.
  • Sélection directe de la procédure de contrôle à l’aide du clavier à pictogrammes.
  • Interface pour connexion d’un capteur externe. Lors de l’utilisation des capteurs 654350, les plages de mesure et paramètres d’étalonnage sont automatiquement reconnus.
  • Affichage des fréquences lors du contrôle d’outils à impulsions ou de vis avec accouplement à friction.
  • Possibilité de programmer des couples cibles avec limites supérieures et inférieures.
  • Interface série pour connexion d’une imprimante ou d’un PC.
  • Alimentation: batterie intégrée pour env. 16 h d’autonomie ou alimentation secteur 230V.
  • Logiciel d’étalonnage TCS (disponible gratuitement après inscription sous www.norbar.com/Support/Downloads/Software-Download).

Sans capteur intégré, avec connexions pour 3 capteurs externes.

Avantage(s):

Système de mesure flexible jusqu'à 1 500 Nm. Utilisation très simple.

Utilisation:

Étalonnage de tournevis dynamométriques avec vernier de réglage ou affichage. Réglage et étalonnage de tournevis dynamométriques sans vernier. Réglage et étalonnage de visseuses électriques ou pneumatiques avec arrêt automatique. Des capteurs externes en option permettent de vérifier des tournevis ou des clés dynamométriques jusqu'à 1 500 Nm.

Livraison:

Avec certificat d'étalonnage à droite UKAS.

Remarque(s):

Ne convient pas aux clés à chocs!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier