Transducteur de mesure 20 Nm

Réf.: 654255 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 329.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Couple maximal 20 Nm
    Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
    Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
    Plage de mesure 0,4 Nm - 20 Nm
    Poids 1,7 kg
    Emmanchement carré 1/4 pouce
    Type de produit Appareils de contrôle de couple

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 654255 20
    EAN / GTIN 4018754224418
    Réf. fabricant 96521026

    Description

    Exécution:

    Grande précision grâce au traitement et à la numérisation des valeurs mesurées directement sur le transducteur. Insensibles aux forces transversalesgrâce à la construction particulièrement plate.

    Adapté(s) pour:

    Appareil de contrôle d'atelier 654250.

    Remarque(s):

    Appareils de contrôle et transducteurs avec autres plages de mesure disponibles sur demande.