Douille IMPACT 6 pans, 1.1/2 pouce 46 mm

Réf.: 653950 46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1.1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 46 mm
Carré d'entraînement 1.1/2 pouce
⌀ côté réception 74 mm
Longueur 84 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 653950 46
EAN / GTIN 4991644465064
Réf. fabricant 17400M 46MM

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Norme:

DIN 3129

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface phosphatée au manganèse.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.