Goupille pour douilles, 1 pouce 3

Réf.: 653900 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

5 mm
Longueur 75 mm
Type de produit Tiges de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 653900 3
EAN / GTIN 4991644016983
Réf. fabricant A83

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Norme:

DIN 3129

Adapté(s) pour:

Douilles 17 − 100 mm, rallonges, cardan et adaptateur.

Adapté(s) pour:

Douilles (ouverture): 75 – 100 mm