Bague en caoutchouc pour douilles, 1 pouce 1

Réf.: 653800 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

45 mm
Type de produit Bague en caoutchouc

Numéros d’identification et classifications

Référence article 653800 1
EAN / GTIN 4991644017119
Réf. fabricant B81

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Norme:

DIN 3129

Adapté(s) pour:

Douilles 17 − 100 mm, rallonges, cardan et adaptateur.

Adapté(s) pour:

Douilles (ouverture): 17 – 46 mm