Douille IMPACT 6 pans, 1 pouce, longue Version en pouces 2.5/8 pouce

Réf.: 653202 2.5/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 2.5/8 pouce
    Carré d'entraînement 1 pouce
    ⌀ côté réception 62 mm
    Longueur 125 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
    Convient pour une utilisation sur machine oui
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 653202 2.5/8
    EAN / GTIN 4062406318673
    Réf. fabricant 653202 2.5/8

    Description

    Exécution:

    Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation.
    Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

    Matière(s):

    Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

    Remarque(s):

    Autres dimensions et modèles sur demande.