Douille IMPACT 6 pans, 3/4 pouce 36 mm

Réf.: 652010 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 36 mm
Carré d'entraînement 3/4 pouce
⌀ côté réception 53,8 mm
Longueur 55 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 652010 36
EAN / GTIN 4991644410248
Réf. fabricant 16400M 36MM

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Norme:

DIN 3129

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface phosphatée au manganèse.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille IMPACT 6 pans, 3/4 pouce  36 mm

Douille IMPACT 6 pans, 3/4 pouce 36 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF  27.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
CHF  24.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
69 article(s) en stock
CHF  41.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté réception 53,8 mm 54 mm 54 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans
Carré d'entraînement 3/4 pouce 3/4 pouce 3/4 pouce
Convient pour une utilisation sur machine oui oui oui
Longueur 55 mm 56 mm 95 mm
Ouverture 36 mm 36 mm 36 mm
Type de produit Douille Douille Douille