Cardan IMPACT, 1/2 pouce, F 12,5

Réf.: 651600
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Norme: DIN 3121
  • Matériau: Acier au chrome-molybdène

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/2 pouce
Norme DIN 3121
Longueur totale 60 mm
Carré de sortie 1/2 pouce
Matériau Acier au chrome-molybdène
Surface bruni
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Cardan

Numéros d’identification et classifications

Référence article 651600
EAN / GTIN 4045197215581
Réf. fabricant 651600
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.
Carré mâle suivant DIN 3121 E 12,5 (goupille à ressort) ou F 12,5 (trou de goupille).
Carré femelle suivant DIN 3121 G 12,5 avec alésage et rainure circulaire.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.