• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Assortiment IMPACT 18 pièces, 6 pans, 1/2 pouce

Réf.: 651040
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/2 pouce
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Nombre de pièces 18
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 651040
EAN / GTIN 4991644505999
Réf. fabricant 14246M-00
Manufacturer Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.
Assortiment IMPACT pour les vissages les plus courants. Rangement dans un coffret métallique robuste.

Norme:

DIN 3129

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, phosphaté au manganèse.

Contenu:

Cardan: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 mm
Rallonge: 125 mm
1 douille 6 pans de chaque: Réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 mm
Bague en caoutchouc / Goupille: 2 pc. / 2 pc.