Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce avec aimant 16 mm

Réf.: 651005 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 16 mm
    Carré d'entraînement 1/2 pouce
    ⌀ côté réception 25 mm
    Longueur 38 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
    Convient pour une utilisation sur machine oui
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 651005 16
    EAN / GTIN 4045197382375
    Réf. fabricant 651005 16

    Description

    Exécution:

    Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
    Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

    Matière(s):

    Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange