Jeu IMPACT 8 pièces, 6 pans, 3/8 pouce Surface Drive

Réf.: 650132
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
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 pouce
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
Nombre de pièces 8
Surface bruni
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 650132
EAN / GTIN 4991644011681
Réf. fabricant RSAL 13410 M8

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.
Le profil Surface Drive attaque les vis par les flancs et ménage les arêtes fragiles. Empêche de manière fiable le glissement des douilles sur les vis.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Livraison:

1 douille de chaque 650130: Réf. 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19
Barre magnétique, longueur 200 mm: 1 pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange