Raccord rapide IMPACT, 1/4 pouce

Réf.: 650055
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Longueur totale 35 mm
Carré de sortie 1/4 pouce
Matériau Acier au chrome-molybdène
Surface bruni
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Raccords rapides

Numéros d’identification et classifications

Référence article 650055
EAN / GTIN 4045197286109
Réf. fabricant 650055

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121. Avec profil préservant les têtes des vis et écrous similaire au profil AS-Drive.
Carré conducteur mâle similaire à DIN 3121 avec double verrouillage à bille. Carré conducteur femelle suivant DIN 3121-G 6,3 avec alésage et rainure circulaire.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.