Douille IMPACT 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive, Ouverture: 8mm

Réf.: 650035 8
Remise
6,75 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 8 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Norme DIN 3121; DIN 3129
⌀ côté réception 12,5 mm
Longueur 23 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
Matériau Acier au chrome-molybdène
Surface bruni
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 650035 8
Réf. fabricant 12410M 8MM

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121. Avec profil préservant les têtes des vis et écrous similaire au profil AS-Drive.

Norme:

DIN 3129

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.