Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Adaptateur avec bille, Type: 5

Réf.: 650005 5

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 7428
Longueur totale 75 mm
Profil d'entraînement Raccord 6 pans
Réduction carrée 1/2 pouce
Entraînement côté machine E 11,2 (7/16 pouce)
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface phosphaté
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Adaptateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 650005 5
Réf. fabricant 650005 5

Description

Exécution:

Avec bille à ressort.

Utilisation:

Comme pièce intermédiaire, pour la fixation de douilles avec carré conducteur femelle dans des visseuses avec mandrin hexagonal.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.