Adaptateur avec goupille à ressort 5

Réf.: 650002 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 75 mm
Profil d'entraînement Raccord 6 pans
Réduction carrée 1/2 pouce
Entraînement côté machine E 11,2 (7/16 pouce)
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface phosphaté
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Adaptateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 650002 5
EAN / GTIN 4062406235840
Réf. fabricant 650002 5

Description

Utilisation:

Comme pièce intermédiaire, pour la fixation de douilles avec carré conducteur femelle dans des visseuses avec mandrin hexagonal.
Exception réf. 6.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.