Tête à cliquet, 3/4″ avec poignée

Réf.: 645105
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/4 pouce
Norme DIN 3122
Longueur totale 505 mm
Nombre de dents 40
Angle de reprise 9 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 645105
EAN / GTIN 4045197676108
Réf. fabricant 645105

Description

Exécution:

Pièces d’entraînement / adaptateurs suivant DIN 3122 / 3123, carrés mâles suivant DIN 3120 B 20 avec bille à ressort; carrés femelles suivant DIN 3120 D 20 avec rainure et bouton de déverrouillage.

Norme:

DIN 3122-D 20

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.