Douille 6 pans longue, 3/4 pouce Version en pouces, Ouverture: 1.1/2pouce

Réf.: 644702 1.1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 1.1/2 pouce
Carré d'entraînement 3/4 pouce
⌀ côté réception 52 mm
Longueur 90 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 644702 1.1/2
EAN / GTIN 4062406312862
Réf. fabricant 644702 1.1/2

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carrés conducteurs femelles avec alésage et bouton de déverrouillage.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.