Douille 12 pans, 3/4 pouce 7/8 pouce

Réf.: 644600 7/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 7/8 pouce
Carré d'entraînement 3/4 pouce
⌀ côté réception 33 mm
Longueur 51 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Matériau Acier au chrome
Surface chromé sur nickel
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 644600 7/8
EAN / GTIN 4018754009312
Réf. fabricant 05410044

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 20 avec alésage et bouton de déverrouillage.

Norme:

DIN 3120-D 20

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.