Douille 6 pans, 3/4 pouce 55 mm

Réf.: 644550 55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/4

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 55 mm
    Carré d'entraînement 3/4 pouce
    ⌀ côté réception 74 mm
    Longueur 76 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 644550 55
    EAN / GTIN 4045197561091
    Réf. fabricant 644550 55

    Description

    Exécution:

    Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 20 avec alésage et bouton de déverrouillage.

    Norme:

    DIN 3124-S

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.