Douille 6 pans, 3/4 pouce, Ouverture: 19mm

Réf.: 644500 19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 19 mm
Carré d'entraînement 3/4 pouce
⌀ côté réception 28,5 mm
Longueur 50 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 644500 19
EAN / GTIN 4018754008667
Réf. fabricant 05010019

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 20 avec alésage et bouton de déverrouillage.

Norme:

DIN 3124-S

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille 6 pans, 3/4 pouce, Ouverture: 19mm

Douille 6 pans, 3/4 pouce, Ouverture: 19mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF  18.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF  7.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté réception 28,5 mm 29,2 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans
Carré d'entraînement 3/4 pouce 3/4 pouce
Longueur 50 mm 50 mm
Ouverture 19 mm 19 mm
Type de produit Douille Douille