Coffret de douilles, carré 3/4 pouce 15 pièces

Réf.: 644200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/4
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 22-50

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 15
Carré d'entraînement 3/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 22-50 mm
Emballage Coffret en acier
Longueur 540 mm
Largeur 190 mm
Hauteur 80 mm
Profil d'entraînement Clé à douille 6 pans
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 644200
EAN / GTIN 4045197609885
Réf. fabricant 644200

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés conducteurs mâles suivant DIN 3120-B 20 avec goupille à ressort; carrés conducteurs femelles suivant DIN 3120-D 20 avec alésage et bouton de déverrouillage.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

10 douilles 6 pans: 644550 réf. 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 ; 34 ; 36 ; 41 ; 46 ; 50
1 poignée avec tête coulissante: 1 pc.
1 joint de cardan: 1 pc.
2 rallonges: 200 et 400 mm
1 cliquet: 1 pc.
Présentation en: coffret en acier

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange