Douille 6 pans, 1/2 pouce, longue 100% isolée 18 mm

Réf.: 643841 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 18 mm
    Carré d'entraînement 1/2 pouce
    Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
    ⌀ côté réception 30 mm
    Longueur 96 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 643841 18
    EAN / GTIN 4007555352185
    Réf. fabricant 352185

    Description

    Exécution:

    Avec isolation en plastique jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Norme:

    DIN EN 60900 / VDE 0682-201

    Remarque(s):

    Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 volts. Dans la zone de sécurité, seuls les outils 100% isolés (643810643841) peuvent être combinés entre eux.