Douille 6 pans, 1/2 pouce 100% isolée 19 mm

Réf.: 643840 19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 19 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
⌀ côté réception 31 mm
Longueur 56,5 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 643840 19
EAN / GTIN 4007555350198
Réf. fabricant 350198

Description

Exécution:

Avec isolation en plastique jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norme:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Remarque(s):

Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 volts. Dans la zone de sécurité, seuls les outils 100% isolés (643810643841) peuvent être combinés entre eux.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille 6 pans, 1/2 pouce 100% isolée 19 mm

Douille 6 pans, 1/2 pouce 100% isolée 19 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  17.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
159 article(s) en stock
CHF  4.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
116 article(s) en stock
CHF  6.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  13.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté réception 31 mm 26,5 mm 26,5 mm 31 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans Clé à douilles 6 pans Tournevis pour vis TORX®
Carré d'entraînement 1/2 pouce 1/2 pouce 1/2 pouce 1/2 pouce
Longueur 56,5 mm 38 mm 38 mm 59 mm
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Ouverture 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Type de produit Douille Douille Douille Douille