{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Profil Torx® | TX45 | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Dim. profil A | 7,8 mm | |
⌀ côté entraînement | 23,5 mm | |
Longueur | 140 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 643639 TX45 | |
EAN / GTIN | 4062406265601 | |
Réf. fabricant | 643639 TX45 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douille pour Torx®, 1/2 pouce, longue TX45
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 14.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
49 article(s) en stock
CHF 11.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 7.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté entraînement | 23,5 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® | Tournevis pour vis TORX® | Tournevis pour vis TORX® |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Longueur | 140 mm | 60 mm | 55 mm |
Profil Torx® | TX45 | TX45 | TX45 |
Dim. profil A | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |