Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue Avec tête sphérique 5 mm

Réf.: 643450 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hexagonal 5 mm
    Carré d'entraînement 1/2 pouce
    ⌀ côté entraînement 22,7 mm
    Longueur 100 mm
    Profil d'entraînement Clé 6 pans
    Avec tête sphérique oui
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 643450 5
    EAN / GTIN 4018754007332
    Réf. fabricant 03280005

    Description

    Exécution:

    Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.

    Utilisation:

    Pour le serrage sous un angle max. de 25°.

    Matière(s):

    Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement. Embout en acier traité de dureté particulièrement élevée, non revêtu.